PC ELECTRIC - Traunsee MV 16/5 2m5G4St32 Red. Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216635
Absicherung - LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399121302
Sonepar Artikelnummer
120520180
Hersteller Artikelnummer
9216635
Hersteller Typ
9216635
Hersteller Artikel Nr.:
9216635
Absicherung:
LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.300 kg


