Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verl. 1.5m 3G1.5 HK3L/KD-SSt/AGS H07

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verl. 1.5m 3G1.5 HK3L/KD-SSt/AGS H07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9809013156894-p

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399426193

Sonepar Artikelnummer

121234567

Hersteller Artikelnummer

9809013156894-p

Hersteller Typ

9809013156894-p

Hersteller Artikel Nr.:

9809013156894-p

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.600 kg

Schwere Gummischlauch-Verlängerungsleitung (1,5m, H07RN-F 3G1,5) mit Schutzkontakt-Steckvorrichtungen.