Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verl. 10m H07RN-F 3G1.5 KUs/VG-SSt/VG

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verl. 10m H07RN-F 3G1.5 KUs/VG-SSt/VG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980910315664-p

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399110573

Sonepar Artikelnummer

121234569

Hersteller Artikelnummer

980910315664-p

Hersteller Typ

980910315664-p

Hersteller Artikel Nr.:

980910315664-p

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.460 kg

Schwere Gummischlauch-Verlängerungsleitung (10m, H07RN-F 3G1,5) mit spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckvorrichtungen.