Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verl. 10m H07RN-F 5G4 025-6+225-6

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verl. 10m H07RN-F 5G4  025-6+225-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95206-p

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399777219

Sonepar Artikelnummer

120512609

Hersteller Artikelnummer

95206-p

Hersteller Typ

95206-p

Hersteller Artikel Nr.:

95206-p

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

32 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.000 kg

PC Electric Verlängerungsleitung 10 m, H07RN-F 5G4 mm², 3-phasig, CEE16 Stecker auf CEE16 Kupplung (95206-p). Starkstrom-Verlängerungsleitung für 400-V-Anschluss auf der Baustelle.