Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verl. 20m H07RN-F 5x1.5 015-6 + 215-6

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verl. 20m H07RN-F 5x1.5 015-6 + 215-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95202-p

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399219870

Sonepar Artikelnummer

120520320

Hersteller Artikelnummer

95202-p

Hersteller Typ

95202-p

Hersteller Artikel Nr.:

95202-p

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

20 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.100 kg

PC Electric Verlängerungsleitung 20 m, H07RN-F 5×1,5 mm², 3-phasig CEE16 Stecker/Kupplung (95202-p).