Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 1,5m H07RN-F 3G1,5 schwarz SK-Stecker/3-fach Kupplung

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 1,5m H07RN-F 3G1,5 schwarz SK-Stecker/3-fach Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9809013156884-p

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399187667

Sonepar Artikelnummer

120520373

Hersteller Artikelnummer

9809013156884-p

Hersteller Typ

9809013156884-P

Hersteller Artikel Nr.:

9809013156884-p

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.650 kg

1,5m verlängerungsleitung H07RN-F 3G1,5qmm schwarz komplettm. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E angespritztVollgummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V+Klappdeckel IP44