Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 10m H07BQ-F 5G4 orange PUR PW CEE32/Kupplung CEE32

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 10m H07BQ-F 5G4 orange PUR PW CEE32/Kupplung CEE32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980910504222-p

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399090417

Sonepar Artikelnummer

120520404

Hersteller Artikelnummer

980910504222-p

Hersteller Typ

980910504222-P

Hersteller Artikel Nr.:

980910504222-p

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Nennstrom:

32 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.050 kg

10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G4qmm PUR komplettm. 1xPW-Stecker 32A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 32A 5p 400V