PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 10m H07RN-F 3G1,5 schwarz SK-Stecker/Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95245
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399325854
Sonepar Artikelnummer
120512565
Hersteller Artikelnummer
95245
Hersteller Typ
95245
Hersteller Artikel Nr.:
95245
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.270 kg


