Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 10m N07V3V3-F 3G1,5 gelb K35 SK-Stecker/3-fach Kupplung

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 10m N07V3V3-F 3G1,5 gelb K35 SK-Stecker/3-fach Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980910315681-p

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399087073

Sonepar Artikelnummer

120512672

Hersteller Artikelnummer

980910315681-p

Hersteller Typ

980910315681-P

Hersteller Artikel Nr.:

980910315681-p

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.770 kg

10m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 3G1,5qmm gelb K35 kompl.m. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E TOP-Taurus undGummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V +Schnappdeckel IP44