Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 10m N07V3V3-F 5G2,5 gelb K35 PW CEE16/Kupplung CEE16

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 10m N07V3V3-F 5G2,5 gelb K35 PW CEE16/Kupplung CEE16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980910525121-p

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399086342

Sonepar Artikelnummer

120512617

Hersteller Artikelnummer

980910525121-p

Hersteller Typ

980910525121-P

Hersteller Artikel Nr.:

980910525121-p

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.400 kg

10m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 5G2,5qmm gelb K35 kompletm. 1xPW-Stecker 16A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 16A 5p 400V