PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m H07BQ-F 3G1,5 orange PUR SK-Stecker/3-fach St. Anton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9430431
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399084836
Sonepar Artikelnummer
120520269
Hersteller Artikelnummer
9430431
Hersteller Typ
9430431
Hersteller Artikel Nr.:
9430431
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.500 kg


