PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m H07BQ-F 3G1,5 orange PUR SK-Stecker/Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 980925315552-p
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399321863
Sonepar Artikelnummer
120512729
Hersteller Artikelnummer
980925315552-p
Hersteller Typ
980925315552-P
Hersteller Artikel Nr.:
980925315552-p
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.470 kg


