PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m H07BQ-F 3G2,5 orange PUR SK-Stecker/Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 980925325662-p
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399089596
Sonepar Artikelnummer
120512620
Hersteller Artikelnummer
980925325662-p
Hersteller Typ
980925325662-P
Hersteller Artikel Nr.:
980925325662-p
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.620 kg


