Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m H07BQ-F 5G2,5 orange PUR PW CEE16/2xSSD+CEE16

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m H07BQ-F 5G2,5 orange PUR PW CEE16/2xSSD+CEE16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9430062

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399103643

Sonepar Artikelnummer

120520248

Hersteller Artikelnummer

9430062

Hersteller Typ

9430062

Hersteller Artikel Nr.:

9430062

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

25 m

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

6.250 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton neu IP44 mit Bügel25m Kabel H07BQ-F 5G2.5mm2 PUR m. Phasenw. 16A 5p 400V1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert2xSK-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichertVerteiler betriebsfertig angeschlossen