Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m N07V3V3-F 3G1,5 gelb K35 SK-Stecker/3-fach St. Anton

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m N07V3V3-F 3G1,5 gelb K35 SK-Stecker/3-fach St. Anton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9430421

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399084232

Sonepar Artikelnummer

120520264

Hersteller Artikelnummer

9430421

Hersteller Typ

9430421

Hersteller Artikel Nr.:

9430421

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

25 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.650 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON neu IP44 mit Bügel25m Kabel N07V3V3-F 3G1,5mm2 K35 m.VG-Schuko-Stecker 16A 2p+PE3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichertVerteiler betriebsfertig angeschlossen