Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m N07V3V3-F 5G16 gelb K35 Stecker CEE63/Kupplung CEE63

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 25m N07V3V3-F 5G16 gelb K35 Stecker CEE63/Kupplung CEE63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980925516311-p

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399086670

Sonepar Artikelnummer

120520436

Hersteller Artikelnummer

980925516311-p

Hersteller Typ

980925516311-P

Hersteller Artikel Nr.:

980925516311-p

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Länge:

25 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

63 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

37.000 kg

25m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 5G16qmm gelb K35 komplettm. 1xCEE-Stecker 63A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 63A 5p 400V