Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 5m N07V3V3-F 3G1,5 gelb K35 SK-Stecker/Kupplung

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 5m N07V3V3-F 3G1,5 gelb K35 SK-Stecker/Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980905315661-p

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399086823

Sonepar Artikelnummer

120512610

Hersteller Artikelnummer

980905315661-p

Hersteller Typ

980905315661-P

Hersteller Artikel Nr.:

980905315661-p

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.700 kg

5m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 3G1,5qmm gelb K35 komplettm. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undVollgummischutzkont.Kupplung 16A 250V 2p+E +Schnappdeck.IP44