Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 5m N07V3V3-F 5G2,5 gelb K35 Stecker CEE16/3-fach Kupplung

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Verlängerungsleitung 5m N07V3V3-F 5G2,5 gelb K35 Stecker CEE16/3-fach Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9809055251881-p

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399107771

Sonepar Artikelnummer

120512623

Hersteller Artikelnummer

9809055251881-p

Hersteller Typ

9809055251881-P

Hersteller Artikel Nr.:

9809055251881-p

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.050 kg

5m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 5G2,5qmm gelb K35 komplettm. 1xCEE-Stecker 16A 5p 400V und1xVollgummischutzkont.Kuppl. 3fach 16A 250V+Klappdeckel IP44