PC ELECTRIC - Wandgehäuse für Nautilus Dose 75x75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20168g
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.109 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399386718
Sonepar Artikelnummer
120512658
Hersteller Artikelnummer
20168g
Hersteller Typ
20168g
Hersteller Artikel Nr.:
20168g
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.109 kg
PC Electric Wandgehäuse für Nautilus-Steckdose, 75×75 mm (20168g). Aufputzgehäuse für die Aufnahme von PC-Electric Nautilus-Steckdosen in der Wandinstallation.


