PC ELECTRIC - Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 16A 5p 2xSSD nat mit Schalter 0/1 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160815521
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399653971
Sonepar Artikelnummer
121371405
Hersteller Artikelnummer
160815521
Hersteller Typ
Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 16A 5p 2xSSD nat mi
Hersteller Artikel Nr.:
160815521
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.770 kg
Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 16A 5p 2xSSD nat mit Schalter 0/1 IP44. Gehäusematerial: PA6. Nennstrom: 16A. Polzahl: 5 (3P+N+PE). Uhrzeit-Stellung: 6h. Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz. Kontakte: Messing vernickelt. Anschlusstechnik: Schraubklemmen. Leitungseinführung: oben (M25) oder hinten (Ø25). mit 2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V (österr./deutsch. System). mit EIN/AUS (0-I) Schalter AC22A. Schutzart: IP44


