PC ELECTRIC - Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 32A 5p 2xSSD nat IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16082552
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.745 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399653926
Sonepar Artikelnummer
121371402
Hersteller Artikelnummer
16082552
Hersteller Typ
Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 32A 5p 2xSSD nat IP
Hersteller Artikel Nr.:
16082552
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.745 kg
Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 32A 5p 2xSSD nat IP44. Gehäusematerial: PA6. Nennstrom: 32A. Polzahl: 5 (3P+N+PE). Uhrzeit-Stellung: 6h. Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz. Kontakte: Messing vernickelt. Anschlusstechnik: Schraubklemmen. Leitungseinführung: oben (M25) oder hinten (Ø25). mit 2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V (österr./deutsch. System) - Sicherung: je 10A träge. Schutzart: IP44


