PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Anif4 BV 2x16/5 4xSSD M25o VC Pc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9134044
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399891632
Sonepar Artikelnummer
120285682
Hersteller Artikelnummer
9134044
Hersteller Typ
9134044
Hersteller Artikel Nr.:
9134044
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
grau
Höhe:
320 mm
Breite:
222 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.500 kg


