PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Anif4 IV 32/5 16/5 4xSSD M25oBVu Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9134032
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399891755
Sonepar Artikelnummer
120311957
Hersteller Artikelnummer
9134032
Hersteller Typ
ANIF4 IV 32/5 16/5 4XSSD M25OBVU PC
Hersteller Artikel Nr.:
9134032
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.900 kg
Anif4 IV 32/5 16/5 4xSSD M25oBVu Pc Kunstst.-Wandverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) grau 1xBlindverschraubung M25 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


