PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe ANIF7 BV 16/5 3xSSD M25oBVu HKL Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9135110
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399950018
Sonepar Artikelnummer
120512750
Hersteller Artikelnummer
9135110
Hersteller Typ
9135110
Hersteller Artikel Nr.:
9135110
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Farbe:
grau
Höhe:
320 mm
Breite:
222 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.600 kg


