PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Anif7 BV 32/5 16/5 2xSSD M32oBVu HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9135038
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399949401
Sonepar Artikelnummer
120520148
Hersteller Artikelnummer
9135038
Hersteller Typ
9135038
Hersteller Artikel Nr.:
9135038
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.800 kg
Kunstst.-Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xM32 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) grau 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


