Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe ANIF7 IV 2x16/5 3xSSD M25oBVu HKL Ea IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe ANIF7 IV 2x16/5 3xSSD M25oBVu HKL Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9135151

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399950599

Sonepar Artikelnummer

120363561

Hersteller Artikelnummer

9135151

Hersteller Typ

9135151

Hersteller Artikel Nr.:

9135151

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

5

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Farbe:

grau

Höhe:

320 mm

Breite:

222 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.950 kg

Kunstst.-Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE; 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) grau; 1xBlindverschraubung M25 unten; 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C; 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C; Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet; Etikett: "Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!"