PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Lech IV 16/5 2xSSD M25o VC Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9605151
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399340512
Sonepar Artikelnummer
120061176
Hersteller Artikelnummer
9605151
Hersteller Typ
9605151
Hersteller Artikel Nr.:
9605151
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
230 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.900 kg


