Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe LOFER4 IV 4x16/5 M25ÖoBVu VC IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe LOFER4 IV 4x16/5 M25ÖoBVu VC IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9017101

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399890611

Sonepar Artikelnummer

120696632

Hersteller Artikelnummer

9017101

Hersteller Typ

9017101

Hersteller Artikel Nr.:

9017101

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Farbe:

grau

Höhe:

255 mm

Breite:

204 mm

Tiefe:

112 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.800 kg

Kunstst.-Wandverteiler Modell LOFER4 IP54 255x204x112 0TE; 1xBohrung M25 oben, 1xBlindverschraubung M25 unten; 4xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert; Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet