PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Lofer4 IV 6xSSD M20o VC 5p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9017034
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399825453
Sonepar Artikelnummer
120387675
Hersteller Artikelnummer
9017034
Hersteller Typ
9017034
Hersteller Artikel Nr.:
9017034
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M20
Farbe:
grau
Höhe:
255 mm
Breite:
204 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.200 kg


