PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe LOFER4 IV 8xSSD 2M20o VC3p hor. IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9017009
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399944703
Sonepar Artikelnummer
120696630
Hersteller Artikelnummer
9017009
Hersteller Typ
9017009
Hersteller Artikel Nr.:
9017009
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M20
Farbe:
grau
Höhe:
255 mm
Breite:
204 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.400 kg


