PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Schwaz IV 2x16/5 4xSSD M20o

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9014120-p
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399086960
Sonepar Artikelnummer
120067252
Hersteller Artikelnummer
9014120-p
Hersteller Typ
9014120-P
Hersteller Artikel Nr.:
9014120-p
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M20
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
255 mm
Breite:
204 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.550 kg


