Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Schwaz IV 2x32/5 4xSSD M20oM25o 2xVC5p

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Schwaz IV 2x32/5 4xSSD M20oM25o 2xVC5p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9014002

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399614569

Sonepar Artikelnummer

120512582

Hersteller Artikelnummer

9014002

Hersteller Typ

9014002

Hersteller Artikel Nr.:

9014002

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

2x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Farbe:

grau

Höhe:

255 mm

Breite:

204 mm

Tiefe:

112 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.000 kg

Kunstst.-Wandverteiler Modell SCHWAZ IP54 255x204x112; 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) grau; 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) grau; 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 2xCEE-Dosen 32/5 auf VC-Klemme 5polig verdrahtet; 4xSSD auf VC-Klemme 5polig verdrahtet;