Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Schwaz IV 32/5 16/5 4xSSD 2M25o

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Schwaz IV 32/5 16/5 4xSSD 2M25o

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9014242

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399183331

Sonepar Artikelnummer

120512583

Hersteller Artikelnummer

9014242

Hersteller Typ

9014242

Hersteller Artikel Nr.:

9014242

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Farbe:

grau

Höhe:

255 mm

Breite:

204 mm

Tiefe:

112 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.700 kg

Kunstst.-Wandverteiler Modell SCHWAZ IP54 255x204x112; 2xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) grau; 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; CEE-Dose 32/5 auf VC-Klemme 5x2polig verdrahtet; CEE-Dose 16/5 und 4xSSD auf VC-Klemme 5x2polig verdrahtet;