PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Sölden BV 32/5 2x16/5 9xSSD M32oBVu H Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028762
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399685514
Sonepar Artikelnummer
121397172
Hersteller Artikelnummer
9028762
Hersteller Typ
9028762
Hersteller Artikel Nr.:
9028762
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.200 kg
Kunstst.-Wandverteiler Modell SÖLDEN IP54 520x297x165 2x14TE BOT. 1xM32 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) grau. 1xBlindverschraubung M32 unten. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C. 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C. 9xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 9xLS 16A 1p C. 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge. Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE. Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet.


