PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Sölden BV 3x16/5 9xSSD M25oBVu H Pc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028110
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399019647
Sonepar Artikelnummer
120520136
Hersteller Artikelnummer
9028110
Hersteller Typ
9028110
Hersteller Artikel Nr.:
9028110
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
9
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
12
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Farbe:
grau
Höhe:
520 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.000 kg


