Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Sölden BV 63/5 32/5 16/5 2xSSD M40oBVuPc

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Sölden BV 63/5 32/5 16/5 2xSSD M40oBVuPc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9029055

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399377839

Sonepar Artikelnummer

120512788

Hersteller Artikelnummer

9029055

Hersteller Typ

9029055

Hersteller Artikel Nr.:

9029055

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M40

Farbe:

grau

Höhe:

520 mm

Breite:

297 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.000 kg

Kunstst.-Wandverteiler Modell SÖLDEN IP54 520x297x165 14TE; 1xM40 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 22-32mm PG36) grau; 1xBlindverschraubung M40 unten; 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C; 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C; 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge; Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet;