PC ELECTRIC - Wandverteiler Kunststoff Baureihe Strobl BV 3x16/5 4xSSD M25oBVu HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9025452
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399388309
Sonepar Artikelnummer
120696633
Hersteller Artikelnummer
9025452
Hersteller Typ
9025452
Hersteller Artikel Nr.:
9025452
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.400 kg
Kunstst.-Wandverteiler Modell STROBL IP54 520x222x140 2x10TE 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) grau 1xBlindverschraubung M25 unten 3xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 3xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Automaten und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


