PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Bruck BV 2x32/5 2x16/5 4xSSD M32o H Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92401850
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399937996
Sonepar Artikelnummer
120520210
Hersteller Artikelnummer
92401850
Hersteller Typ
92401850
Hersteller Artikel Nr.:
92401850
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
7
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
203 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
14.000 kg
1xM32 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schwarz
2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C
2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C
4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C
1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


