Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Bruck BV 63/5 32/5 16/5 4xSSD M40o H Ea

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Bruck BV 63/5 32/5 16/5 4xSSD M40o H Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92402394

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399269028

Sonepar Artikelnummer

120512590

Hersteller Artikelnummer

92402394

Hersteller Typ

92402394

Hersteller Artikel Nr.:

92402394

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

5

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M40

Farbe:

schwarz

Höhe:

370 mm

Breite:

370 mm

Tiefe:

203 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

15.000 kg

Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 TOP; 1xM40 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 22-32mm PG36) schwarz; 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C; 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C; 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge; Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet;