PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt IV 16/5 2xSSD M25 Aus Wandhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849187
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399679322
Sonepar Artikelnummer
121373909
Hersteller Artikelnummer
9849187
Hersteller Typ
9849187
Hersteller Artikel Nr.:
9849187
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.350 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. montiert auf Wandmontageblech VA. 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schwarz. 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. SSD seitlich rechts bzw. links montiert. 1x Ausschalter 25A 3p AC23A 7,5kW über alle Ausgänge. Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


