PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt IV 16/5 2xSSD M25 VC5p Wandhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849186
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399678875
Sonepar Artikelnummer
121373908
Hersteller Artikelnummer
9849186
Hersteller Typ
9849186
Hersteller Artikel Nr.:
9849186
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.600 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. montiert auf Wandmontageblech VA. 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schwarz. 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V IP67 abges. ü. 1xLS 16A 3p C. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1xLS 16A 1p C. SSD seitlich rechts bzw. links montiert. Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE. Verteileranschluß direkt auf LS und VC-Klemme (N+PE). Hinweis: ''Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!''


