PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt IV 2xSSD M20o VC3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849030
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399677755
Sonepar Artikelnummer
121373904
Hersteller Artikelnummer
9849030
Hersteller Typ
9849030
Hersteller Artikel Nr.:
9849030
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.500 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) schwarz. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. Verteiler auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet


