PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt IV 32/5 2xSSD M25 VC5p Wandhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849185
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399678837
Sonepar Artikelnummer
121373907
Hersteller Artikelnummer
9849185
Hersteller Typ
9849185
Hersteller Artikel Nr.:
9849185
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.600 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. montiert auf Wandmontageblech VA. 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schwarz. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C. SSD seitlich rechts bzw. links montiert. Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE. Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet. Hinweis: ''Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!''


