PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt IV 32/5 M32o VC5p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849058
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399682506
Sonepar Artikelnummer
121373906
Hersteller Artikelnummer
9849058
Hersteller Typ
9849058
Hersteller Artikel Nr.:
9849058
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.100 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. 1xM32 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schwarz. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


