PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe FURT BV 6xSSD M25oBVu HKL Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9217134
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399019050
Sonepar Artikelnummer
120512698
Hersteller Artikelnummer
9217134
Hersteller Typ
9217134
Hersteller Artikel Nr.:
9217134
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Farbe:
schwarz
Höhe:
350 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
146 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.600 kg


