Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe FURT IV 32/5 16/5 2xSSD M25o2M20o VC IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe FURT IV 32/5 16/5 2xSSD M25o2M20o VC IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9217090

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399768347

Sonepar Artikelnummer

120520181

Hersteller Artikelnummer

9217090

Hersteller Typ

9217090

Hersteller Artikel Nr.:

9217090

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Farbe:

schwarz

Höhe:

350 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

5.300 kg

Vollgummi-Wandverteiler Typ FURT IP54 350x210x150(100); 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schwarz; 2xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 7-14mm PG16) schwarz; 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert; 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert; CEE 32/5 auf Vario-Connector 5x2polig 10qmm verdrahtet; CEE 16/5 auf Vario-Connector 5x2polig 10qmm verdrahtet; 2xSSD auf Vario-Connector 3x3polig 10qmm verdrahtet