PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Salzburg BV 16/5 3xSSD M25o HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9227130
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399970016
Sonepar Artikelnummer
120067276
Hersteller Artikelnummer
9227130
Hersteller Typ
9227130
Hersteller Artikel Nr.:
9227130
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.750 kg


