PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe SALZBURG BV 2x16/5 3xSSD M25u HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9227214
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399099755
Sonepar Artikelnummer
120964580
Hersteller Artikelnummer
9227214
Hersteller Typ
9227214
Hersteller Artikel Nr.:
9227214
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
203 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.900 kg
1xM25 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schw.
2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C
3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C
1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


