PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe SALZBURG BV 32/5 16/5 3xSSD M32u HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92271733
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399779435
Sonepar Artikelnummer
120964579
Hersteller Artikelnummer
92271733
Hersteller Typ
92271733
Hersteller Artikel Nr.:
92271733
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
203 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.500 kg
1xM32 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schw.
1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C
1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C
3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C
1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge
Automaten und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


