PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Salzburg BV 32/5 16/5 3xSSD M40u HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92271216
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399223631
Sonepar Artikelnummer
120520197
Hersteller Artikelnummer
92271216
Hersteller Typ
92271216
Hersteller Artikel Nr.:
92271216
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.000 kg
Vollgummi-Wandverteiler Typ SALZBURG IP54 298x370x203 TOPmo. 1xM40 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 22-32mm PG36) schw. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge Automaten und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


